EATON GH663-8R250 編組ホース ID 0.5 インチ Od 0.81 インチ 長さ 250 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 8 |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 250、複数の長さ |
直径外のホース | 0.81 " |
最小 曲げ半径 | 7" |
作動圧力 | 2900 PSI |
強化 | 1ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | リールのバルク |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH663-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250ft。 | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | ¥310,655 | |
GH663-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250、複数の長さ | 0.69 " | 5" | 3400のプサイ | ¥354,673 | |
GH663-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250、複数の長さ | 1.09 " | 9.5 " | 2000のプサイ | ¥596,364 | |
GH663-16R150 | 16 | 1" | 150、複数の長さ | 1.41 " | 12 " | 1500のプサイ | ¥456,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。