ATPチューブ、100フィート、ナチュラル
形式 | モデル | 内部径 | 最大使用圧力@ 70 F | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PTFE-0102X100 | 0.062 " | 372 | 1 / 8 " | 1 / 32 " | ¥24,616 | |
A | PTFE-02504X100 | 0.156 " | 275 | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ¥66,678 | |
A | PTFE-0304X100 | 0.187 " | 174 | 1 / 4 " | 1 / 32 " | ¥50,774 | |
A | PTFE-0406X100 | 1 / 4 " | 240 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥136,403 | |
A | PTFE-0204X100 | 1 / 8 " | 375 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥82,048 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンブレード
- オイルバーナー制御
- クリーンルーム製品
- 銅パイプとチューブ
- ドラム安全エンクロージャ
- コンジットとアクセサリー
- 緊急時への備え
- エンクロージャ
- グラスファイバー
- アスファルト試験
- DAYTON ダンパーのバランス調整、ラウンド
- DIXON 一口フェルール
- CH HANSON 大工の鉛筆
- WATTS SD-3シリーズデュアルチェックバルブ
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/2-12 Unf
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイスレスベース
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 1/2 インチ、片端ネジ付き
- WESTWARD スイベル O リング キット、3/8 秒
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E80M、エラストマーカップリング