入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ナチュラル |
伸長 | 200〜400% |
硬度 | ショアD:55〜65 |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PTFE |
最大使用圧力@ 70 F | 240 |
最小 曲げ半径 | 3 / 4 " |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -400から500F |
抗張力 | 3000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | JP |
モデル | 内部径 | 最大使用圧力@ 70 F | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-0102X100 | 0.062 " | 372 | 1 / 8 " | 1 / 32 " | ¥27,261 | |
PTFE-0304X100 | 0.187 " | 174 | 1 / 4 " | 1 / 32 " | ¥54,905 | |
PTFE-02504X100 | 0.156 " | 275 | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ¥72,953 | |
PTFE-0204X100 | 1 / 8 " | 375 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥91,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。