- パッド入りラバーグリップ; 高張力鋼; アメリカ製
用途:
Allpax AX1852 ダブテール パンチは、ガスケットの円弧を切り出し、伝送および配電機器における大規模なシール用途向けのガスケットを形成するために使用されます。 この AX1852 ダブテール パンチは、スペースの制約、大径のカッターがない、またはガスケットの材料の幅がガスケットの直径より小さいため、ガスケット カッターを使用して大きな外径のガスケットを切り出すことができない場合に、かみ合いアリ継手を作成するのに最適です。 。
特徴:
- Allpax AX1852 ダブテール パンチは、重なり合うガスケット アーク上の 1.5 X 1.5 インチ寸法の連動するダブテール ジョイントを切り出すのに最適です。
- このAX1852アリ溝パンチは、繊維、コルク、ゴム、またはその他のガスケット材料から完全な形状のガスケットを製造します。
- Allpax AX1852 ダブテール パンチは、ガスケットの外径がガスケット材料の寸法よりも大きく、材料からガスケット全体を切り出すことができない場合に、ガスケットの円弧を接合するために使用されます。
- 高張力鋼構造により、強度が高く、軽量で、大きな応力に耐えることができます。
- Allpax AX1852 ダブテール パンチにはパッド入りのゴム製グリップが取り付けられており、長時間使用しても快適なグリップを提供します。
- 使いやすく、重なり合う両方のアークピースを一度にカットして、完全に密閉されたフィット感を実現します。
- この Allpax AX1852 ダブテール パンチは、事前の測定やガスケットの円弧上のマーキングを回避することで、人件費、複雑な計算、ダウンタイムを削減します。
- アリ溝パンチは、幅の広いガスケットに複数回使用して、サイドバイサイドジョイントを作成することもできます。
互換性のあるアクセサリ:
- オールパックス デッドブローハンマー: これらのハンマーは、ガスケット アーク上のダブテール ジョイントを打ち抜くために Allpax AX1852 ダブテール パンチを叩くのに最適です。 反発を減らし衝撃を吸収するショットロードヘッドを備えています。 柔らかい面により傷や騒音が軽減され、特に狭いスペースで作業する場合に、精密な作業に対する偶発的な損傷が回避されます。
- ガスケットカッター: 頑丈な 標準ガスケットカッターキット またはM3 ロータリー式ガスケットカッター ガスケット材料からアークを切り出すために使用されます。
基準と承認:
- Allpax AX1852 ダブテール パンチは、OSHA 規格に従って製造されており、ユーザーの安全性を最大限に高め、ガスケットの最適な性能を保証します。
インストール:
Allpax AX1852 ダブテール パンチは工場で組み立てられており、すぐに使用できる状態で提供されるため、取り付けは必要ありません。 ただし、Allpax AX1852 ダブテール パンチを適切に操作するには、オペレータは次のアイテムを必要とします。
- 一枚の紙、鉛筆、段ボール: 必要なガスケットを必要な位置に外径、内径、ボルト穴とともに引き出すには、紙と鉛筆が必要です。 紙のテンプレートを適切にサポートするには、段ボールが必要です。
- 木槌またはハンマー: 木槌またはハンマーを使用して、ダブテールパンチを打ち、ガスケットアークの嵌合ジョイントを切り取ります。
- テープと接着剤: テープと接着剤は、ガスケットアークを相互に一時的または永続的に取り付けるため、またはガスケットアークを漏れのないガスケットに適切にシールおよび組み立てるためのテンプレートとともに使用されます。
よくある質問:
Q. Allpax は他にどのような種類のパンチを提供していますか?
A. オールパックス は、ガスケット カッター、パンチ、ハンマー、パッキン フック、およびエクステンション バー、切断ブレード、平歯車などの交換部品のカタログ全体を提供しています。 Allpax パンチ カタログには以下が含まれます。 中空パンチ, ノックアウトホールパンチ, パワーパンチ & アーチパンチ.
Q. Allpax アリ溝パンチまたはチゼルを購入する場合、どのような点を考慮する必要がありますか?
A. パンチやチゼルの強度と耐久性に影響を与える最も顕著な要因の XNUMX つは、その製造に使用される鋼です。 Allpax ダブテール パンチは、熱処理された高合金鋼で作られており、刃先と形状を長期間維持する加工端を備えています。 硬い打撃端が特徴で、欠けたりひび割れすることなく打撃することができます。 購入する前に、次の点に注意してください。
- 必要なカットの直径、サイズ、形状は、何がカットまたは打ち込まれているかを観察して決定する必要があります。
- 火花のある環境で作業している場合は、火花に強い真ちゅう、銅ベリリウム、またはアルミニウム青銅のパンチとノミを選択する必要があります。
Q. Allpax アリ溝パンチを使用する必要があるのはなぜですか?
A. メンテナンスや修理の際には、適切なパンチを用意する必要があります。 複数の交換用パンチを在庫に保管するのは非効率的で困難です。 Allpax AX3 ダブテール パンチ キットは、4/3 ~ 1855 インチ幅のフランジ ガスケットを切断できるため、ガスケットの外径が切断する材料の幅より大きい場合でも、連動するダブテール ジョイントを製造できます。
Q. Allpax AX1852 アリ溝パンチを使用する際に覚えておくべき重要なポイントは何ですか?
A.
- 従業員が手工具を使用するための適切な訓練を受けていることを確認してください。
- 切削工具を鋭利に保ち、工具を保護し、意図しない接触による偶発的な怪我を防ぐために、適切なカバーで鋭利なエッジを覆います。
- ツールに過度の力や圧力をかけないでください。
- 切削工具やドライバーを使用購入に進むきは、手のひらにストックを持たないでください。 常に作業台または万力に置いてください。
- 仕事に適したツールを選択する方法、各ツールを正しく使用する方法、およびツールの修理が必要な時期を特定する方法について、常にトレーニングを提供してください。
- ツールは慎重に取り扱ってください。 それらを清潔で乾燥した状態に保ち、使用するたびに適切に保管してください。