CONRADER スロットル コントロール エンジン
Conrader のスロットル コントロールは、連続運転中のガス エンジン駆動コンプレッサーのエンジン速度の制御に最適です。 燃料を節約し、コンプレッサーとエンジンの動作寿命を延ばすことができます。 これらのエアコンプレッサー スロットル コントロールは、パイロット バルブとアンロードとともに使用されます。...えー弁。 続きを见る
形式 | モデル | ケーブル長 | ケーブル材質 | はめあい | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCSP-H-5565-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン5-1 / 2から6-1 / 2 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥5,199 | |
B | TCSP-H-0809-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン8〜9 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥6,689 | |
C | TCSP-H-1113-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン11〜13 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥6,634 | |
D | TCSA-5565S-SC | - | 満たされたナイロン | ホンダGX160 | スロットル制御 | ¥3,580 | |
E | TCXLIW-CH440 | - | 満たされたナイロン | コーラー14馬力 | スロットル制御 | ¥8,925 | |
F | TCXLPW-24 | 24 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥7,896 | |
F | TCXLPW-36 | 36 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,408 | |
F | TCXLPW-48 | 48 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,755 | |
F | TCXLPW-54 | 54 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,468 |
動作メカニズム
- 取り付けられたコンプレッサーがアンロード (カットアウト) 圧力に達購入に進む、これらのスロットル コントロールに取り付けられたパイロット バルブが空気圧信号をエア スロットル コントロールに送り、作動および拡張してエンジン速度を下げます。
- 圧縮空気が使用され、コンプレッサーが負荷 (カットイン) 圧力を取得購入に進む、パイロット バルブからの空気圧信号がスロットル コントロールを後退させ、エンジンを通常の動作速度に戻します。
特徴
- Conrader エア スロットル コントロールは、ケーブル スタイルとエアライン スタイルでご利用いただけます。
- Conrader ケーブル スタイルのスロットル コントロールは、パイロット バルブまたはコンプレッサーの他の場所に取り付けられ、ケーブルの端はエンジンのスロットル アームに取り付けられます。
- 真鍮製の構造で、ステンレス鋼のスプリング、バイトン シール、ステンレス鋼のケーブルが永久的に潤滑され、セルフ クリーニングされます。
- ユーザーはルーティング クランプを使用して、ケーブルをしっかりと取り付ける必要があります。
- コンレーダー社の航空会社スタイルのスロットル コントロールがエンジンに取り付けられ、スロットルに取り付けられています。 コントロールのエアライン チューブはパイロット バルブとスロットル コントロールの間に配置されています。
- 真鍮製で、ステンレス スプリング、バイトン シール、ステンレス ワイヤー ロッド、メッキ スチール ブラケットを備えています。
- 一部のモデルは、Honda エア コンプレッサー スロットル コントロールとして機能し、5.5 ~ 13 hp の Honda エンジンの速度を調整します。 コンラドールTCXLIW-CH440スロットルコントロール 14 馬力のケーラー エンジンでの使用に適しています。
- コンラドール TCSA-5565S-SC スロットルコントロール ホンダ GX390 エンジンでの使用に適しています。 このホンダ GX390 スロットル コントロールのストローク長は 0.40 インチです。
よくある質問
これらの Conrader スロットル コントロールの動作温度は何度ですか?
これらの Conrader エア スロットル コントロールは、-15 ~ 400 °F の温度範囲で動作します。
これらの Conrader スロットル コントロールではどのようなタイプの接続が利用できますか?
これらの Conrader エア スロットル コントロールのほとんどには、1/8 インチのオス NPT インレット接続と 1/4 インチの圧縮チューブアウトレット接続が付いています。
これらの Conrader スロットル コントロールの圧力定格はどれくらいですか?
これらのガソリン (ガソリン) およびディーゼル エンジン用の Conrader エアコンプレッサー スロットル コントロールは、最大圧力 500 psi で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンパンとドリップパン
- トルクアーム
- キャスターソケットブラケットとフロアロック
- パワーユニットアクセサリー
- ツール
- 砥石
- 電線管継手および付属品
- 緊急時への備え
- 交通安全
- 直線運動
- SMC VALVES PVC三方ボールバルブ バーブ×バーブ×バーブ
- GENERAL ELECTRIC TEBシリーズサーキットブレーカ
- RAE ステンシル、フォークリフト通行のみ
- WYCO バイブレーターフレキシブルシャフト
- ZURN フットペダル、ブランドZurnに適合
- MARTIN SPROCKET コンビネーションレンチセット クローム
- INTERMATIC フォトコントロール
- MCR SAFETY 保護眼鏡
- HARRIS INDUSTRIES フラグテープ
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.100チェーン用