入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットル制御 |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1/8 |
ケーブル材質 | 満たされたナイロン |
シリンダー材質 | 真鍮 |
はめあい | ホンダGX160 |
ミン。 圧力 | 40 PSI |
Oリング | バイトン |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | ガスエンジン駆動 |
UPC | 466228335971 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9032906080 |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | ケーブル材質 | はめあい | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSP-H-5565-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン5-1 / 2から6-1 / 2 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥5,199 | ||
TCSP-H-0809-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン8〜9 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥6,689 | ||
TCSP-H-1113-B | - | ステンレス鋼 | ホンダエンジン11〜13 HP | 航空会社のスロットル制御 | ¥6,634 | ||
TCXLPW-24 | 24 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥7,896 | ||
TCXLPW-36 | 36 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,408 | ||
TCXLPW-48 | 48 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,755 | ||
TCXLPW-54 | 54 " | 満たされたナイロン | - | スロットル制御 | ¥8,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。