入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブテールパンチキット |
ボディ材質 | 高強度鋼 |
グリップ素材 | パッド入りゴム |
高さ | 3" |
含まれています | (1) アリ溝パンチ、#1(1) アリ溝パンチ、#2(1) アリ溝パンチ、#3(1) アリ溝パンチガイド |
長さ | 9.3 " |
材料 | 高強度鋼 |
個数 | 3 |
タイプ | ダブテールパンチ |
UPC | 690773028075 |
幅(Width) | 3.9 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 12.45 |
原産国 | US |
Allpax AX1855 ダブテール パンチ キットはどこで使用できますか?
Allpax AX1855 ダブテール パンチ キットは、材料の歩留まりを向上させ、スクラップ率を大幅に削減するために、オペレータがフラット ガスケットにダブテール設計を実装する必要がある用途に最適です。 これは材料のコスト削減に直接影響します。 このパンチ キットは、伝送および配電機器の広いシール領域に使用できます。
Allpax AX1855 ダブテール パンチ キットは、最大限の安全性と最適なパフォーマンスを保証するために OSHA 規格によって承認されています。
Allpax AX1855 ダブテール パンチ キットには、工場で組み立てられたパンチが含まれており、取り付けが不要ですぐに使用できます。 オペレーターに必要なのは、紙またはボール紙、紙に印を付けるための鉛筆、および木槌だけです。
A.オンラインカタログで特定の部品が見つからない場合は、24時間年中無休で対応しているカスタマーエグゼクティブにご連絡ください。 それらは、製品がまだ利用可能かどうか、またはどのような代替製品が存在する可能性があるかを見つけるのに役立ちます。 Raptor Supplies また、当社のオンライン カタログで入手できない米国の交換部品や製品をお客様が調達できるように支援する専任の調達チームもいます。 廃止された製品や生産中止になった製品も手間なく調達できます。
A. オールパックス は、ガスケット カッター、パンチ、ハンマー、パッキン フック、およびエクステンション バー、切断ブレード、平歯車などの交換部品のカタログ全体を提供しています。 Allpax パンチ カタログには以下が含まれます。 中空パンチ, ノックアウトホールパンチ, パワーパンチ & アーチパンチ.
A.パンチとノミが何年にもわたって安全かつ確実に機能するようにするには、定期的なメンテナンスが必要です。 オペレーターが覚えておくべきいくつかのことは次のとおりです。
A. パンチやチゼルの強度と耐久性に影響を与える最も顕著な要因の 1855 つは、その製造に使用される鋼です。 Allpax AXXNUMX ダブテール パンチは、熱処理された高合金鋼で作られており、刃先と形状を長期間維持する加工端を備えています。 硬い打撃端が特徴で、欠けたりひび割れすることなく打撃することができます。 購入する前に、次の点に注意してください。
A.組み立てや位置決めを容易にするためにRTVをアリ溝に接着または適用する場合は、接着剤/ RTVをできるだけ少なくしてください。 過剰な量の接着剤またはRTVは、接触面間の潤滑剤として機能し、アリ溝の押し出しと最終的なシーリングの失敗を引き起こす可能性があります。
A. メンテナンスや修理の際には、適切なパンチを用意する必要があります。 多数の交換用パンチを在庫に保管するのは非効率的であり、不可能です。 Allpax AX3 ダブテール パンチ キットは、4/3 ~ 1855 インチ幅のフランジ ガスケットを切断できるため、ガスケットの外径が切断する材料の幅より大きい場合でも、連動するダブテール ジョイントを製造できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。