ALLEGRO SAFETY 9539-12I インラインブースターブロワー、アキシャル、プラスチック、直径 12 インチ、1 HP、115V、60 Hz
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインブースターブロワー |
空気消費量 | CFM 2180 |
コード長 | 20のフィート |
現在の描画 | 11-5.5A、10-5A |
直径 | 12 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 21 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
HP | 1馬力 |
長さ | 17 " |
マックス。 RPM | 3400 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9539-12i.pdf |
スイッチタイプ | オンオフ |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 14 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 空気消費量 | コード長 | マックス。 RPM | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-05I | - | - | - | - | - | 115V AC | - | - | ¥388,732 | ||
9513-私 | - | - | - | - | - | 220V AC | - | - | ¥132,882 | ||
9539-08I | 15 " | CFM 865 | 20のフィート | 3400 RPM | 5-15P | 115V AC | 12 1 / 2 " | 4.8-2.4A | ¥66,454 | 見積依頼
| |
9539-12EXI | 17 " | CFM 1475 | 25のフィート | 3250 RPM | 20 | 115V AC | 14 " | 2.2A | ¥350,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。