ALLEGRO SAFETY 9513-I AC アキシャル防爆インラインブースターブロワー、220V
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
アイテム価格 | インラインブースターブロワー |
UPC | 741851951362 |
電圧 | 220V AC |
船の重量(kg) | 11.8 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 空気消費量 | コード長 | マックス。 RPM | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-05I | - | - | - | - | - | 115V AC | - | - | ¥388,732 | ||
9539-08I | 15 " | CFM 865 | 20のフィート | 3400 RPM | 5-15P | 115V AC | 12 1 / 2 " | 4.8-2.4A | ¥66,454 | 見積依頼
| |
9539-12EXI | 17 " | CFM 1475 | 25のフィート | 3250 RPM | 20 | 115V AC | 14 " | 2.2A | ¥350,910 | 見積依頼
| |
9539-12I | 17 " | CFM 2180 | 20のフィート | 3400 RPM | 5-15P | 115V AC | 14 " | 11-5.5A、10-5A | ¥108,521 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。