ALLEGRO SAFETY 9539-12EX 密閉空間ブロワー、アキシャル、3425 RPM
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 10のフィート |
現在の描画 | 2.2A |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 21 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 17 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1475 |
マックス。 RPM | 3250 RPM |
製品データシート | allegro-safety-9539-12exi.pdf |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953939 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 32 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 自由空気の流れ | コード長 | 現在の描画 | マックス。 RPM | ブレードの数 | スイッチタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | CFM 2180 | 20のフィート | 11-5.5A、10-5A | 3400 RPM | 6 | オンオフ | 115V AC | 14 " | ¥112,733 | ||
9539~12DC | CFM 1450 | 15のフィート | 22A | 3800 RPM | - | - | DC 12V | 14 " | ¥120,723 | ||
9539-08 | CFM 865 | 20のフィート | 4.8-2.4A、4.5-2.2A | 3400 RPM | - | オンオフ | 115V AC | 12 1 / 2 " | ¥66,454 | ||
9539-16 | CFM 3200 | 15のフィート | 9A | 3450 RPM | 3 | 内蔵オン/オフロッカー | 115V AC | 21 " | ¥149,661 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167,974 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273,612 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。