ALLEGRO SAFETY 9539-16 密閉空間ブロワー、直径 16 インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 9A |
ダクト径 | 16 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 60 hz |
高さ | 22 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3200 |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9539-16.pdf |
スイッチタイプ | 内蔵オン/オフロッカー |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953946 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大。 自由空気の流れ | コード長 | 現在の描画 | マックス。 RPM | ブレードの数 | スイッチタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | CFM 2180 | 20のフィート | 11-5.5A、10-5A | 3400 RPM | 6 | オンオフ | 115V AC | 14 " | ¥112,733 | ||
9539~12DC | CFM 1450 | 15のフィート | 22A | 3800 RPM | - | - | DC 12V | 14 " | ¥120,723 | ||
9539-12EX | CFM 1475 | 10のフィート | 2.2A | 3250 RPM | - | - | 115V AC | 14 " | ¥385,417 | ||
9539-08 | CFM 865 | 20のフィート | 4.8-2.4A、4.5-2.2A | 3400 RPM | - | オンオフ | 115V AC | 12 1 / 2 " | ¥66,454 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167,974 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273,612 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。