ALLEGRO SAFETY 9539-12DC 密閉空間用ブロワー、アキシャル、12V DC
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
ボンジョイント | ワニ口クリップ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 12 " |
ヒューズアンプ | 30A |
ヒューズタイプ | インライン30A |
高さ | 21 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 17 1 / 2 " |
材料 | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1450 |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
製品データシート | allegro-safety-9539-12dc.pdf |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953922 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 26 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 自由空気の流れ | コード長 | 現在の描画 | マックス。 RPM | ブレードの数 | スイッチタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | CFM 2180 | 20のフィート | 11-5.5A、10-5A | 3400 RPM | 6 | オンオフ | 115V AC | 14 " | ¥112,733 | ||
9539-12EX | CFM 1475 | 10のフィート | 2.2A | 3250 RPM | - | - | 115V AC | 14 " | ¥385,417 | ||
9539-08 | CFM 865 | 20のフィート | 4.8-2.4A、4.5-2.2A | 3400 RPM | - | オンオフ | 115V AC | 12 1 / 2 " | ¥66,454 | ||
9539-16 | CFM 3200 | 15のフィート | 9A | 3450 RPM | 3 | 内蔵オン/オフロッカー | 115V AC | 21 " | ¥149,661 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167,974 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273,612 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。