品目 | 閉所での作業用送風機 |
色 | オレンジ |
ブロワー/ファン速度 | 3000回転 |
ダクト径 | 8" |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
燃料タイプ | ガソリン |
HP | 5.7 |
期間 | 19 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | 2000〜3000 cfm |
幅 | 19 " |
UPC | 741851852109 |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける