ALLEGRO SAFETY 9520-07M XNUMX スピード ブロワー システム、MVP 付き
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
アイテム価格 | 閉所での送風機キット |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 6A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 20 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 16 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1066 |
製品データシート | allegro-safety-9520-03m.pdf |
RPM | 1725 RPM |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 18 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 73 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 現在の描画 | 高さ | 幅(Width) | HP | 長さ | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-04M | 115V AC | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1 / 3 hp | 16 " | CFM 1066 | 1725 RPM | ¥322,296 | |
9520-50M | AC115/230V | 12A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | CFM 1570 | 1725 RPM | ¥337,739 | |
9520-03M | AC115/230V | 10.6A | 19 " | 19 " | 3 / 4 hp | 24 " | CFM 1570 | 1725 RPM | ¥529,139 | |
9520-05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3馬力 | 19 " | 2000から3000 CFMへ | 3000 RPM | ¥349,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。