ALLEGRO SAFETY 9520-03M 密閉空間ブロワーキット、中心防爆
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機キット |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 10.6A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 19 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 24 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1570 |
製品データシート | allegro-safety-9520-03m.pdf |
RPM | 1725 RPM |
タイプ | 遠心防爆 |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 82 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 現在の描画 | 高さ | 幅(Width) | HP | 長さ | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-04M | 115V AC | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1 / 3 hp | 16 " | CFM 1066 | 1725 RPM | ¥322,296 | |
9520-50M | AC115/230V | 12A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | CFM 1570 | 1725 RPM | ¥337,739 | |
9520-05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3馬力 | 19 " | 2000から3000 CFMへ | 3000 RPM | ¥349,849 | |
9520-07M | 115V AC | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | CFM 1066 | 1725 RPM | ¥547,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。