THOMAS&BETTSLTOES04Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
LTOES04Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
Thomas & Betts LTOES04G シリーズ フレキシブル金属電線管継手は、動き、振動、曲げに対応する柔軟性が必要な工作機械や産業環境に最適です。 これらの継手は、耐日光性と屋外使用を向上させるために PVC 構造を採用しています。 溶融亜鉛めっき鋼コアと PVC 押し出し成形の滑らかなジャケットを備えており、水、油、切削液、紫外線、炎、弱酸から保護します。 これらの継手は、最大 1000V の電圧の電気回路で使用でき、UL 360 ID/OD 寸法要件を満たしているため、標準の電線管サイズとの互換性が保証されます。 これらは IEC および CE 規格に準拠しており、簡単に識別できるように定格と技術情報がインクジェットで印刷されています。 これらの継手は、シリーズ 3/8 スチール継手と調整されたパフォーマンスを実現するために 6/12 ~ 155 インチ (52mm ~ 53mm) の範囲の取引サイズを備えており、塵や水に対する信頼性の高い侵入保護を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションセンサー
- スパイラルソー
- ドレンカバーとシール
- ドアの底
- コルクロールストック
- 構造
- ロックアウトデバイス
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- カップリングの首輪とアダプター
- ワイヤーとケーブル
- APPROVED VENDOR ディフューザーフロア6インチブラウン
- HAYWARD WCVシリーズウェーハチェックバルブ、Pvc
- APPROVED VENDOR ケーブルクランプ
- SQUARE D Qo-Swnサーキットブレーカー
- BANJO FITTINGS 電動バルブシート
- MEGAPRO ドライバー交換用エンドビット
- ABC HAMMERS Stryker XHD シリーズスレッジハンマー
- SOLBERG フィルターサイレンサー
- LINN GEAR アイドラスプロケット 80チェーン
- REMCO 3 インチ ペストリー/ディテール ブラシ