品目 | 閉所での送風機キット |
色 | オレンジ |
アンプ | 6 |
ブロワー/ファン速度 | 1725回転 |
ダクト径 | 8" |
身長 | 20 " |
HP | 1 / 3 |
期間 | 16 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 1066 |
種類 | 遠心 |
電圧 | 115VAC |
幅 | 18.5 " |
UPC | 741851952093 |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける