入手する 月曜日, 3月 15
30日間の無料返品
品目 | ジェットファン |
色 | グレー |
空気消費量 | 125〜210 cfm |
ブロワー/ファン速度 | 3000回転 |
身長 | 9.875 " |
入口接続 | NPT |
期間 | 24.75 " |
材料 | アルミニウム |
最大入口圧力 | 100のプサイ |
自由空気の最大流量 | 11000psigで80cfm |
電源 | エアドリブン |
幅 | 24.75 " |
UPC | 741851951935 |
船の重量(kg) | 36.74 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける