ALLEGRO SAFETY 9518-24 ジェットファン エア駆動 24インチサイズ
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットファン |
空気消費量 | 76、147、225、338SCFM |
ボルトサークル径 | 30 1 / 4 " |
バターワース | 1 1 / 8 " |
色 | グレー |
デシベル @ 5 フィート | 109、111,112デシベル |
高さ | 11 3 / 4 " |
入口圧力 | 40、60、80、100 psig |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | NPT |
内部径 | 24 1 / 4 " |
材料 | アルミ、ステンレス |
最大入口圧力 | 100 psig |
マックス。 温度 | 200度F |
外径 | 32 3 / 4 " |
電源 | エアドリブン |
製品データシート | allegro-safety-9518-20.pdf |
サイズ | 24 " |
速度 | 16000 CFM @ 24" |
静圧 @ 0"Hg | 8200、11000、12900、16000CFM |
静圧 @ 1"Hg | 2400、6500、9900、14000CFM |
静圧 @ 2"Hg | 6200、113000CFM |
静圧 @ 3"Hg | 3400、8300CFM |
静圧 @ 4"Hg | 1200、6300CFM |
空気圧ジェットファン |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | サイズ | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-20 | 60、114、186、292SCFM | 20 " | 20 1 / 8 " | ¥904,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。