ALLEGRO SAFETY ジェットファン
形式 | モデル | 空気消費量 | サイズ | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518-20 | 60、114、186、292SCFM | 20 " | 20 1 / 8 " | ¥904,385 | |
A | 9518-24 | 76、147、225、338SCFM | 24 " | 24 1 / 4 " | ¥1,361,730 |
ジェットファン
Allegro ジェット ファンは、毎日の換気を保証することで空気を循環させ、小さなタンク、容器、またはスペースから揮発性ガスを除去します。 耐腐食性を備えたアルミニウム構造を特徴とし、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された高耐久のボール ベアリングを備えています。 これらの OSHA 標準の安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig で最大 80 cfm の速度で推進できるようにします。 さらに、入力電源接続と空気循環用の耐火花ファンを提供するための側面取り付けの入口コネクタが装備されています。 転がり落ちを防止し、持ち運びが容易な凹型ハンドル付きのバリエーションも用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- 可変周波数ドライブアクセサリ
- ワイヤーとケーブルの保護
- ボトルジャッキ
- 研磨毛ディスクカップ型
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 手のこぎりとのこぎり
- 電力試験
- 作物の苗床と造園
- ルーフィング
- APPROVED VENDOR 現在の変圧器
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS ベースプレートボラード
- SHURTAPE フラットバックマスキングテープ
- SPEEDAIRE ガスケットキット、15407シリーズ
- VULCAN HART ドアラッチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES スケジュール 80 PVC グレー ホットタップ サドル、FKM サドル x ソケット (スピゴット) SS316 ボルト
- PROTO ドライブピンパンチセット
- VESTIL CNVX シリーズ工業用アクリル凸面およびドームミラー、広視野角
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機