ALLEGRO 9518-16 ベンチュリスタイル空気圧送風機、プラスチック、中
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
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
消費空気 @ 60 psig | 60SCFM |
消費空気 @ 80 psig | 80SCFM |
基本径 | 11 1 / 4 " |
ベース材料 | リニア低密度ポリエチレン |
ボルトサークル径 | 10 1 / 2 " |
色 | イエロー、ブラック |
デシブル @ 5 フィート @ 100 psig | 78 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 60 psig | 73 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 80 psig | 75 dB |
直径トップ・オブ・ホーン | 12 1 / 2 " |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 100SCFM |
自由空気導入 @ 100 psig | 37 |
自由空気導入 @ 60 psig | 42.66 |
自由空気導入 @ 80 psig | 37.75 |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | NPT |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
実装スロット数 | 3 |
騒音レベル | 78 |
全体の長さ(Overall Length) | 44 1 / 4 " |
製品データシート | allegro-safety-9518-13.pdf |
スロット径 | 4 / 10 " |
静的アース接続サイズ | 6のフィート |
静圧 @ 100 psig | 6.5 IWC |
静圧 @ 60 psig | 4.2 IWC |
静圧 @ 80 psig | 5.6 IWC |
表面 | シングルプライ |
総空気流量 @ 100 psig | CFM 3700 |
総空気流量 @ 60 psig | CFM 2560 |
総空気流量 @ 80 psig | CFM 3020 |
UPC | 741851951867 |
船の重量(kg) | 22 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | デシブル @ 5 フィート @ 80 psig | 消費空気 @ 60 psig | 消費空気 @ 80 psig | 直径トップ・オブ・ホーン | 自由空気導入 @ 100 psig | 自由空気導入 @ 60 psig | 自由空気導入 @ 80 psig | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-13S | 68 dB | 30SCFM | 40SCFM | 6" | 24.10 | 28.83 | 27 | 鋳造アルミニウム | ¥71,750 | |
9518-13 | 72 dB | 30SCFM | 40SCFM | 7" | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 鋳造アルミニウム | ¥73,042 | |
9518-18 | 79 dB | 110SCFM | 140SCFM | 14 13 / 20 " | 30.19 | 38.32 | 34.36 | プラスチック | ¥154,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。