KEO皿穴、超硬、6フルート、82度の夾角、Ti-Al-Nコーティング
形式 | モデル | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55798-ティアルン | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥53,955 | |
A | 55800-ティアルン | 1-1 / 2」 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥130,234 | |
A | 55799-ティアルン | 1-1 / 4」 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥89,275 | |
A | 55795-ティアルン | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥17,901 | |
A | 55793-ティアルン | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥8,321 | |
A | 55791-ティアルン | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥5,352 | |
A | 55797-ティアルン | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥34,943 | |
A | 55794-ティアルン | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥12,214 | |
A | 55792-ティアルン | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥5,850 | |
A | 55796-ティアルン | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥23,557 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレーナーアクセサリー
- 足場とプラットフォームアクセサリー
- 化合物のパッチと修復
- CBラジオ
- シリンダースタンド
- ポンプモーター
- 配電設備
- 特殊ヒーター
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ターニングツール
- APPROVED VENDOR ボンネット研磨
- GUARDAIR 標準デューティPVC静的導電性真空ホース
- DURHAM MANUFACTURING リジッドキャスター
- HOFFMAN Access Plus シリーズ垂直ケーブル マネージャー
- HOFFMAN Tシリーズ T70 大容量エンクロージャエアコン
- VESTIL CHシリーズ角棒ストックリフタ
- PFERD シャンク付き取り付けフラップホイール
- GRAINGER 緑の右脚
- ZURN カートリッジ
- GATES 標準 V ベルト C セクション