ALLEGRO 9518-18ベンチュリブロワー、プラスチック、空気圧、大型
モデル: 9518-18
項目: AE3YRN
相互参照: 5GVY0
支払いオプション
- NET30のビジネス用語、 申し込み!
- 注文書で購入し、 今すぐ送信
- プロフォーマインボイスで支払いを行う
部品番号
30日間の無料返品
商品情報:
品目 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
基本径 | 14-1 / 3」 |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
住宅資材 | プラスチック |
入口接続 | 1 "NPT |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
全体の長さ | 46 " |
UPC | 741851951874 |
商品の詳細:
- Allegro 9518 18 / 951818、46インチの長さの空気圧ベンチュリブロワーは、危険な用途のためにアルミニウム製のインレットハウジングに取り付けられた頑丈な構造と静的なアース接続を備えています
- 消費空気@ 40 PSIG(114 cfm)
- 消費空気@ 60 PSIG(152 cfm)
- 消費空気@ 80 PSIG(193 cfm)
- 総風量@ 40 PSIG(3152 cfm)
- 総風量@ 60 PSIG(4152 cfm)
- 総風量@ 80 PSIG(4929 cfm)
配送情報:
船の重量(kg) | 21.8 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |