LITHONIA LIGHTING DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLTDDBXDLEDエリアライト4000l51w
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDビルマウントエリアライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 6 2 / 5 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 66 |
LEDの交換 | 150 HPS / MH |
長さ | 13.75 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプII |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
動作温度 範囲 | -40度から50度C |
定格寿命 | 100,000時間 |
推奨取り付け高さ | 8-15フィート |
温度。 範囲 | -40〜50度C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 51 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 16.21 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | 高さ | 住宅資材 | 幅(Width) | LEDの交換 | 長さ | 配光 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | タイプII | 2000 | ¥106,509 | |
DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | タイプIII | 2000 | ¥94,409 | |
DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | 25 | 6 2 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 70W HPS / MH | 13.75 " | タイプIV | 2000 | ¥121,214 | |
DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | 51 | 6 2 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 150 HPS / MH | 13.75 " | タイプIII | 4000 | ¥118,226 | |
DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD | 51 | 6 2 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 150 HPS / MH | 13.75 " | タイプIV | 4000 | ¥138,012 | |
DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD | 73 | 7 3 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 150 HPS / MH | 18.5 " | タイプII | 5800 | ¥150,964 | |
DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD | 73 | 7 3 / 5 " | アルミニウム | 10 " | 150 HPS / MH | 18.5 " | タイプIII | 5800 | ¥143,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。