ACME ELECTRIC T3533411S配電用変圧器、低電圧、三相、15kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 9.03 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ評価 | NEMA 2 |
エンクロージャタイプ | アウトドア |
高さ | 18.86 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC デルタ |
取り付け | 床 |
出力電圧 | AC240Vデルタ/AC120Vセンタータップ |
相 | 3 |
製品データシート | acme-electric-t3533411s.pdf |
温度 立上り | 115度C |
UPC | 047503733851 |
VA評価 | 15kVA |
幅(Width) | 20.3 " |
船の重量(kg) | 118.35 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8504320000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 構造 | 深さ | 一次電圧 | 二次電圧 | シャフトタイプ | 速度 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ¥267,582 | ||
T2A533401S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | ¥382,772 | ||
T3533111S | 床 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥449,452 | ||
T2A533281S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | ¥197,221 | ||
T2A533101S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥310,679 | ||
T2A533091S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥284,346 | ||
T2A533081S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥198,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。