ACME ELECTRIC T2A533401S配電用変圧器、低電圧、三相、480 / 240V、9kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 14.03 " |
kVA定格 | 9kVA |
長さ | 11.52 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-t2a533401s.pdf |
二次電圧 | 240D 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 17.77 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 86.4 |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 構造 | 深さ | 一次電圧 | 二次電圧 | シャフトタイプ | 速度 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ¥267,582 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | ¥536,840 | ||
T3533111S | 床 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥449,452 | ||
T2A533281S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | ¥197,221 | ||
T2A533101S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥310,679 | ||
T2A533091S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥284,346 | ||
T2A533081S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥198,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。