ABC HAMMERS PRO1236S スレッジ ハンマー、12 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥19,825 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 36 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 12ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- DIXON 21MP-R100150 クランプ x MNPT アダプター、1 x 1.5 インチ サイズ
- 3M 7000001907 P-110 吸収パッド、17 ガロン パッドあたりの吸収量、17 ガロン 200 パッド、ボックス、黄色、50 パック
- WINSMITH E35MDSM53350FA 減速機、180TC 入力フランジ、中空ボア
- GOULD & GOODRICH INC. F/LB59-48W デューティベルト、48インチ、2 1/4インチ幅、ブラックウィーブ、レザー、バスケットウィーブ
- ボストンギア HF72450B5HP19 直角中空軸ウォームギア減速機
- ZSI-FOSTER 2D13-S ZSI 2D13-S
- GRAINGER STUDI7125625/650-004BX 完全ねじスタッド、1 1/4 インチ - 8 ねじサイズ、スチール、長さ 6 1/2 インチ、ブラック酸化物、125000 psi TS、最大温度 1000 度 F。
- METROL18N-4Cシェルフサイド/バックレッジ4H x18インチ幅-2パック
詳細はこちら
- クロスビー
- キーシャフト
- ML 岸郷
- スターリン
- ドワイアー
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- コンクリートエッジャーとグルーバー
- 可聴デバイスのカバーとガード
- 電気制御パイロットライト
- シンナーペイントリムーバー
- ハーフフレーム安全メガネ - PYRAMEX
- CP 350 耐熱手袋 - TURTLESKIN
- CU4700 ガススプリング - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- ANVIL 2117シリーズ カップリング、鍛造鋼、ねじ込み
- ANVIL 2156シリーズ ソケット溶接レデューサーカップリング、鍛造鋼
- フォームシート、ポロンマイクロセルウレタン - 認定ベンダー
- SR-5Hシリーズ 特殊ヒューズ - BUSSMANN
- Fシリーズ コントロールバルブ - DIXON
- 交換油圧リターンライン フィルター、ガラス、3 ミクロン、Viton シール - MAIN FILTER INC.
- ユニオンコネクタ、ポリプロピレンホワイト - JOHN GUEST
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO1236S スレッジ ハンマー、12 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥19,825 /単価