ABC HAMMERS PRO836S スレッジ ハンマー、8 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥16,506 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 36 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 8ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- アダプトオール 3049-16-16
- ドリアン CNC109-75-15-SW4-RH
- PIP 50-N160G/S ハンド保護耐薬品コーティング手袋、S、グリーン、ダース
- HALLOWELLF7710-18HGオープンシェルフxHd 87 x 48 x 18シェルフ
- SPEC C01200140940S 圧縮スプリング、剛性率2.2ポンド/インチ、荷重容量0.8ポンド、長さ0.94インチ
- MARTIN スプロケット 50BS54 1 7/16 ローラー チェーン スプロケット、内径 1.438 インチ、外径 11.106 インチ。鋼鉄
- AMERICRAFT MANUFACTURING 830-1/3-1-TEFC 排気ファン、サイズ 30 インチ、1 相、1/3 HP
- 承認されたベンダー 2XNZ9 ロッド ナイロン ブラック 直径 1/4 インチ x 長さ 1 フィート
詳細はこちら
- ドライブロック
- ハスクバーナ
- キーシャフト
- エリクソン
- トラクション
- ドアクローザーアクセサリー
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- サンディングスポンジ
- スプリンクラーバルブ
- 汎用作業用手袋 - IRONCLAD
- CP3030シリーズ 直角エアダイグラインダー - CHICAGO PNEUMATIC
- セラミックバンドヒーター - TEMPCO
- ANVIL 2101シリーズエルボ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み、90度
- ANVIL 327シリーズニップル、XXH、スチール、ブラック、シームレス
- ピン - VULCAN HART
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB 充電器レセプタクル
- スプレーユニット - SMCバルブ
- ツール - IDEAL
- 5377シリーズ スペードドリル、超硬ソリッド - MORSE CUTTING TOOLS
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO836S スレッジ ハンマー、8 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥16,506 /単価