ABC HAMMERS PRO630S スレッジ ハンマー、6 ポンド、30 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥12,548 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2" |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 6ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- VEGA TOOLS 170R3C パワービット、四角、#3 先端サイズ、長さ 2-3/4 インチ、2 個パック
- ダイナブレイド 96328 Oリング
- VEA ハイビズジャケット S オレンジ VEA-431-ST-OR-SM
- 承認ベンダー U24212.037.0400 機械ネジ、3/8 インチ - 16 スレッドサイズ、スチール、長さ 4 インチ、標準、亜鉛メッキ、50 個パック
- ミルウォーキー ツールランヤード ハンドツール/電動工具用 カラビナ Cインチ スチール 耐荷重48ポンド 22-8823-10
- MAIN FILTERINC。MF0440028交換油圧フィルター、ガラス、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ9.25インチ
- GATES 74820426 交換用カッティングブレード
- CLEVELAND C33386 0 ハイスピードスチールエンドミル 1/4インチ D 1 1/4インチ カットL
詳細はこちら
- アダムス・ライト
- エアセプト
- キーシャフト
- NOVATEK
- 無制限のファイアフック
- 遠心分離機
- クラス2トランス
- クラスCCヒューズ
- サンディングスポンジ
- 水位テスター
- 左手専用溶接手袋、スティック - CONDOR
- プロペラ、10インチ - REVCOR
- 油圧式貨物リフト - AUTOQUIP
- TBシリーズ産業用制御トランス、240 x 480 一次側電圧 - ACME ELECTRIC
- YELLOW JACKET PLUS II ホース(コンパクトボールバルブエンド付き)3個パック
- RK-LF909シリーズ、セカンドチェックバルブ修理キット - WATTS
- SVX シリーズ可変周波数ドライブ、FR4 - EATON
- ABT-NMシリーズ分析天秤 - KERN AND SOHN
- PTFEパッキン - デイトン
- ANVIL 260ISSシリーズ 断熱サドルシステム付きクレビスハンガー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO630S スレッジ ハンマー、6 ポンド、30 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥12,548 /単価