定額配送

定額配送で 円4505

80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNY 2RCU2

80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック

品目: AC3BNY型: 3380相互参照: 2RCU2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥585 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドファスナー
A(ねじサイズ)5 / 8 "
B0.45 "
C0.3 "
色圏ブラック
D0.34 "
E1.3 "
F1"
ファスナーのねじ長さ1"
ファスナータイプエンドファスナー
スロット幅21 / 64 "
G5 / 16」-18
H1"
材料鋼鉄
装着タイプスライドイン
全体の高さ1 5 / 16 "
全幅5 / 8 "
カテゴリー別標準エンドファスナー
シリーズ15シリーズ
タイプアセンブリ
ファスナーねじサイズ5 / 16」-18
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード7318155090
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mm明るい¥610
80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mm明るい¥704
80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "ブラック¥928

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック
¥585 /単価