定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト

品目: AE4EWA型: 25-3895相互参照: 5JRH0
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥538 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドファスナー
A(ねじサイズ)10.94 mm
B7.44 mm
C6.09 mm
D6.52 mm
E23.79 mm
F15.87 mm
ファスナーのねじ長さ16 mm
ファスナータイプエンドファスナー
仕上げ明るい
スロット幅6.5 mm
GM6
H16 mm
材料鋼鉄
装着タイプスライドイン
全体の高さ23.8 mm
全幅23.8 mm
カテゴリー別標準エンドファスナー
シリーズ25シリーズ
タイプアセンブリ

発送情報:

船の重量(kg) 0.009
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.27
HSコード7318155090
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mm明るい¥704
80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "ブラック¥995
80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "ブラック¥928

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト
¥538 /単価