DAYTON 押しボタンオペレーター モーメンタリプッシュ
形式 | モデル | 基本素材 | ベゼル | 色 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G324 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | グリーン | 4、13 | フルガード | ¥5,174 | |
B | 30G354 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | ブラック | 4、13 | 直径40mm キノコ | ¥10,038 | |
C | 30G358 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | レッド | 4、13 | 直径60mm キノコ | ¥10,678 | |
D | 30G362 | プラスチック | ナイロン | グリーン | 4、4X、13 | 直径60mm キノコ | ¥10,678 |
押しボタン操作器、瞬間押し
Dayton モメンタリ押しボタン オペレータは、油圧および生産ライン、プレス、産業機器、起動制御におけるシャットダウン アプリケーション向けに設計されています。 押すと操作装置のオン・オフが切り替わり、離すと元に戻る瞬間的な押しボタンです。 ABS ヘッドを備えた金属 / プラスチック構造が特徴です。 これらの押しボタンは NEMA 4 および 13 規格に準拠しており、外部物質から保護されています。 これらの押しボタンは、簡単に識別できるように黒、緑、赤の色でご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーン
- タップセット
- ウォッシュダウンホース
- 粘着テープ対策
- 金網フェンス
- 排気ファン
- ホースクランプ
- リベット
- ワイヤーとケーブル
- コンクリート試験
- PARKER 女性の肘、90度、圧縮
- FERVI クランプラチェット
- PASS AND SEYMOUR 使用中の超頑丈シングルギャングディープカバー
- ALL GEAR Technora Vectran およびポリエステル Prusik コード
- BESSEY バークランプ
- WESTWARD アンビル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサー、クイル入力付き、サイズ 20
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 13
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E24サイズ、XDBS単減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDNX ヘリカル/ウォーム二減速減速機