定額配送

定額配送で 円4505

80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNX 2RCU1

80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック

品目: AC3BNX型: 3381相互参照: 2RCU1
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥545 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドファスナー
A(ねじサイズ)0.431 "
B0.293 "
C6 / 25 "
色圏ブラック
D0.257 "
E0.937 "
F5 / 8 "
ファスナーのねじ長さ3 / 4 "
ファスナータイプエンドファスナー
スロット幅17 / 64 "
G1 / 4」-20
H3 / 4 "
材料鋼鉄
装着タイプスライドイン
全体の高さ15 / 16 "
全幅7 / 16 "
カテゴリー別標準エンドファスナー
シリーズ10シリーズ
タイプアセンブリ
ファスナーねじサイズ1 / 4」-20
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.78
HSコード7318155090
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mm明るい¥610
80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mm明るい¥704
80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "ブラック¥995

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック
¥545 /単価