定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト | AE4EWC 5JRH2

80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト

品目: AE4EWC型: 40-3891相互参照: 5JRH2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥621 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドファスナー
A(ねじサイズ)15.87 mm
B11.43 mm
C7.62 mm
色圏シルバー
D8.63 mm
E33.02 mm
F25.4 mm
GM8
H25 mm
材料鋼鉄
シリーズ40シリーズ
タイプアセンブリ

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード7318155090
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-3895 ファスナー、10.94mm x 23.79mm、スチール、ブライト | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mm明るい¥610
80/20 3380 ファスナー、0.625 x 1.3 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "ブラック¥995
80/20 3381 ファスナー、0.43 x 0.93 インチ サイズ、スチール、ブラック | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "ブラック¥928

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-3891 ファスナー、15.87mm x 33.02mm、スチール、ブライト
¥621 /単価