BURNDY K2C シリーズ 割りボルトコネクタ
形式 | モデル | 身幅 | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K2C15 | 付属のブーツ | 15.75 " | 1.19 " | 21 mm | 見積依頼
|
A | K2C17 | 伸縮性のある足首が付いたブーツ | 36.4 " | 1.34 " | 4.14 " | 見積依頼
|
A | K2C17B1 | 伸縮性のある足首が付いたブーツ | 15.8 " | - | - | 見積依頼
|
A | K2C20B1 | 弾性足首 | 16.1 " | 1.92 " | - | 見積依頼
|
A | K2C31 | ラテックス弾性 | 37.6 " | 3.19 " | 6.3 " | 見積依頼
|
A | K2C22 | オープンアンクル | 8.26 " | 1.62 " | 5" | 見積依頼
|
A | K2C25B1 | トンネル化されたエラスティック | 7.87 " | 2.81 " | - | 見積依頼
|
A | K2C28 | トンネル化された弾性手首 | - | 3.45 " | 6.24 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクステリアマウント排気ファン
- チルトトラック
- 放射線検出器
- あごストラップ
- プラグゲージ
- タイマ
- ガス溶接装置
- エアフィルター
- ラボの保管と輸送
- 自動車曳航
- NORTON ABRASIVES 不織布クイックチェンジディスク、TSアタッチメントシステム
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、真ちゅう
- AEROQUIP クリンプ、オスメトリックライト油圧ホース継手
- STENS スターエッジャーブレード、外径9インチ、センターホール径5/8まで。
- SPILLRITE DLVシリーズドラムリッドバキューム
- WATTS LFB6800シリーズフルポートボールバルブ
- APOLLO VALVES 122TシリーズPTFEシートNPTグローブバルブ
- EATON Pow-R-Flex シリーズ エルボ
- JONARD ライト
- VESTIL GR-F3R シリーズ 構造用ガードレール、亜鉛メッキ、ボルトオン