製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 5 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
公称長さ | 13のフィート |
空きスロット数 | 8 |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 50 mm |
レール幅 | 50 mm |
相対プロファイル重み | スタンダード |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 25シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 1.36ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- THOMAS & BETTS 50LC グラウンドロッドカップリング、ねじサイズ 9/16 インチ、25 個パック
- DAYTON 54TY17 バンド付き V ベルト、3 リブ、長さ 113 インチ、上部幅 2 インチ、厚さ 13/32 インチ
- MI-TM 23-0415 バーブホーススプライサー 1/4 インチのホース ID に適合
- SPEARS VALVES クランプサドル ソケット EPDM SSボルト 466×530サイズ PVC 6SE-3
- 承認ベンダー U04360.043.0450 六角頭キャップ スクリュー、7/16 インチ - 20 スレッド サイズ、スチール、長さ 4 1/2 インチ、ヘッド高さ 9/32 インチ、グレード 8、10 個パック
- LENOX TOOLS 1812872 バンドソーブレード、ブレード幅 2 インチ、サイズ 25 フィート 1-3/8 インチ、ブレード厚さ 0.063 インチ
- MAIN FILTER INC. MF0835182 HC2217FCN4H 交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン定格、Vitonシール、高さ4.52インチ
- DAYCO 17450 自動車用 V ベルト 業界番号 13a1145
詳細はこちら
- イージーパワー
- キーバック
- キーシャフト
- ディバーシプラスト
- モノタロウの代替品
- 屋根裏部屋の排気換気装置
- 手とボウルのスクープ
- キーホルダーとミニ懐中電灯
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- 排気ツール
- ANSELL 87-198 Alphatec ピンク耐薬品性手袋
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 耐火性長袖アンダーシャツ
- RINGERS GLOVES 耐切創手袋 ニトリルディップコート
- アンセル 11-515 ハイフレックス高視認性耐切創手袋
- SALISBURY クラス 00 電気手袋キット、14 インチ、レッド
- AIPHONEコールオーディオ親局
- WEG ベアリング キャップ
- GRAINGER アセタール ホモポリマー耐摩耗性機械加工可能ロッド
- ミルウォーキーのホースピック
- BUSSMANN 170Mシリーズ タイプFU 角型ヒューズリンク、690/700V
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-5050-4M 押出成形、8 オープン T スロット、長さ 4m、高さ 50mm、アルミニウム、クリア
¥38,400 /単価