製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
高さ | 50 mm |
長さ | 6.05m |
幅(Width) | 50 mm |
製品を探す
- KIPP K0122.1A06X25 調節可能なハンドル、ティアドロップ、亜鉛、#10 ~ 24 ネジサイズ、25 mm スタッド長
- VULCAN HART750001ボトムパネルブラケット
- VERMONT GAGE 141219320 クラス X No-Go ピンゲージ、直径 0.1932 インチ、公差 0.00004 インチ
- DDS 344808SC ロータリーシャフトオイルシール、Sc、ニトリル、内径 34 mm、外径 48 mm、幅 8 mm、7 Psi
- フンボルト プラスチックメスビーカー 容量4912ml H-2P.2,000M
- ブスマン CNS15
- CHICAGO-LATROBE 46904 アンダーサイズドリルブランク、0.111 x 2.625 インチサイズ
詳細はこちら
- コロナツール
- ハセイサベージ株式会社
- キーシャフト
- マスターロック
- エクセルタ
- ルータービット
- 空気圧式凝縮水分離器
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- ドアガード
- 管継手断熱材
- KRYTOX GPL 204 シリーズ 標準グレード グリース
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 標準中空パンチキット
- TEMPCO PCT-1000シリーズサーモスタット制御
- ANVIL 2141シリーズ ハーフカップリング、鍛造鋼、ねじ込み
- ANVIL 335シリーズニップル、XH、A106、亜鉛メッキ、シームレス
- デイトン BX形伝動用Vベルト
- ブラッドリー アイ/フェイス ウォッシュ
- BALDOR MOTOR AC サーボ SSBSM シリーズ モーター
- NORTH BY HONEYWELL ハーフマスクマスク
- BURNDY HYPLUG 圧縮アダプター、アルミニウム
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-5050-6.05M Tスロットフレーミングシステム
¥48,918 /単価