入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEフィルムテープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | グレー |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | 削られたPTFE |
パフォーマンス温度 | -65度から500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 3.7mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2-36-5480 | 27ポンド/インチ | 20オンス/インチ | シリコーン | 3.7mil。 | 1 / 2 " | グレー | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥27,637 | ||
12-36-5480 | 27ポンド/インチ | 20オンス/インチ | シリコーン | 3.7mil。 | 12 " | グレー | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥793,781 | ||
12-36-5481 | 49ポンド/インチ | 32オンス/インチ | シリコーン | 6.8mil。 | 12 " | グレー | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥1,538,191 | ||
1 / 2-36-5491 | 40ポンド/インチ | 35オンス/インチ | シリコーン | 6.7mil。 | 1 / 2 " | グレー | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥73,743 | ||
12-36-5491 | 40ポンド/インチ | 35オンス/インチ | シリコーン | 6.7mil。 | 12 " | グレー | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥1,644,934 | ||
1 / 2-36-5498 | 19ポンド/インチ | 48オンス/インチ | ラバー | 4mil。 | 1 / 2 " | ブラウン | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥26,883 | ||
12-36-5498 | 19ポンド/インチ | 48オンス/インチ | ラバー | 4mil。 | 12 " | ブラウン | PTFEフィルムテープ | 36ヤード。 | ¥598,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。