定額配送

定額配送で 円4505

3M12-36-5491フィルムテープ押し出しPtfeグレー12インチx36ヤード| AA6WNB 15C874

3M 7010333754 5491 フィルムテープ 押し出しPTFE グレー 12インチ x 36ヤード

品目: AA6WNB型: 7010333754相互参照: 15C874 / 5491
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,639,427 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemPTFEフィルムテープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏グレー
長さ36ヤード
材料押し出しPTFE
パフォーマンス温度-65°F〜+ 500°F
形状連続ロール
厚さ6.7千
幅(Width)12 "
鋼への接着35オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 5491
共通産業組立・製造、一般メンテナンス・修理、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ36ヤード
インペリアルテープ幅12 "
インペリアルテープ WXL12 "x36ヤード。
最大テープ性能温度400°F
メートル法のテープ長さ32.9m
メートル法のテープ幅304.8 mm
最小テープ性能温度-65°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
シリーズ5491シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造
テープ裏地PTFEフィルム
テープカラーグレー
テープの伸び200%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性
テープサブタイプPTFE 平滑表面フィルムテープ
テープ引張強度40ポンド/インチ
テープの厚さ6.7千
テープタイプPTFEおよびシリコン製平滑面テープ
温度範囲-65°F〜+ 400°F

発送情報:

船の重量(kg) 4.64
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)11.43
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏Item長さ材料パフォーマンス温度抗張力価格
3M12-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー12インチx36ヤード| AA6WMZ 15C872 12-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥1,596,062
3M1-36-5480フィルムテープスカイブPtfeグレー1インチx36ヤード| AA6WPF 15C905 1-36-548020オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F27ポンド/インチ¥55,136
3M1-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー1インチx36ヤード| AA6WPG 15C906 1-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥139,939
3M 1-36-5491 フィルム テープ 押出 Ptfe グレー 1 インチ x 36 ヤード | AA6WPH 15C907 1-36-549135オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。押し出しPTFE-65度から500度F40ポンド/インチ¥122,236
3M2-36-5480フィルムテープスカイブPtfeグレー2インチx36ヤード| AA6WRN 15C960 2-36-548020オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F27ポンド/インチ¥108,212
3M2-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー2インチx36ヤード| AA6WRP 15C961 2-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥235,663
3M2-36-5498フィルムテープ押し出しPtfeブラウン2インチx36ヤード| AA6WRR 15C963 2-36-549848オンス/インチラバーブラウンPTFEフィルムテープ36ヤード。押し出しシリコンフリーPTFE40度から300度F19ポンド/インチ¥107,380

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7010333754 5491 フィルムテープ 押し出しPTFE グレー 12インチ x 36ヤード
¥1,639,427 /単価