定額配送

定額配送で 円4505

3M12-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー12インチx36ヤード| AA6WMZ 15C872

3M 12-36-5481 フィルム テープ スカイブド Ptfe グレー 12 インチ x 36 ヤード

品目: AA6WMZ型: 12-36-5481相互参照: 15C872
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,596,062 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemPTFEフィルムテープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏グレー
長さ36ヤード
材料削られたPTFE
接着面の数1
パフォーマンス温度-65°F〜+ 500°F
製品形態連続ロール
形状連続ロール
テープバッキング構造
テープ抵抗特性耐薬品性、耐熱性
厚さ6.8千
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 4.64
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)11.43
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏Item長さ材料パフォーマンス温度抗張力価格
3M1-36-5480フィルムテープスカイブPtfeグレー1インチx36ヤード| AA6WPF 15C905 1-36-548020オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F27ポンド/インチ¥55,136
3M1-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー1インチx36ヤード| AA6WPG 15C906 1-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥139,939
3M 1-36-5491 フィルム テープ 押出 Ptfe グレー 1 インチ x 36 ヤード | AA6WPH 15C907 1-36-549135オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。押し出しPTFE-65度から500度F40ポンド/インチ¥122,236
3M2-36-5480フィルムテープスカイブPtfeグレー2インチx36ヤード| AA6WRN 15C960 2-36-548020オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F27ポンド/インチ¥108,212
3M2-36-5481フィルムテープスカイブPtfeグレー2インチx36ヤード| AA6WRP 15C961 2-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥235,663
3M2-36-5498フィルムテープ押し出しPtfeブラウン2インチx36ヤード| AA6WRR 15C963 2-36-549848オンス/インチラバーブラウンPTFEフィルムテープ36ヤード。押し出しシリコンフリーPTFE40度から300度F19ポンド/インチ¥107,380
3M 3-36-5481 フィルム テープ スカイブド Ptfe グレー 3 インチ x 36 ヤード | AA6WUV 15D013 3-36-548132オンス/インチシリコーングレーPTFEフィルムテープ36ヤード。削られたPTFE-65度から500度F49ポンド/インチ¥371,006

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 12-36-5481 フィルム テープ スカイブド Ptfe グレー 12 インチ x 36 ヤード
¥1,596,062 /単価