入手する 水曜日, 4月 28
30日間の無料返品
品目 | PTFEフィルムテープ |
色 | 褐色 |
粘着力 | 48オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
期間 | 36ヤード |
材料 | 押し出しシリコンフリーPTFE |
パフォーマンス温度 | 40度から300度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 19ポンド/インチ |
厚さ | 4千 |
幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける