WATTS LFIT6301シリーズ フルポートボールバルブ
形式 | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFIS6301 1 | 1" | 350°F | -40°F | 1" | ¥10,523 | |
A | LFIS6301 1/2 | 1 / 2 " | 350°F | -40°F | 1 / 2 " | ¥5,776 | |
B | LFIS6301 3/4 | 3 / 4 " | 350度F | -40度F | 3 / 4 " | ¥8,020 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- レスピレーターアクセサリー
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- 緊急洗眼ステーション
- アルミホイルロール
- 冷凍
- パワードリル
- バッグとバッグアクセサリー
- 自動車曳航
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- BRADY ポータブルラベルプリンターキット、ラベルマークラベルデザインソフトウェア
- SPEEDAIRE ポータブル電気バレル空気圧縮機
- SIMONDS ミルファイル
- SIEMENS サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- APPROVED VENDOR チェーン付きストッパー
- SAW TRAX 2000シリーズマキタハイポイド垂直パネルソー
- LEESON PE350シリーズ、ACギアモーター、三相、TEFC 230-460V
- REESE XNUMX番目のホイール
- VESTIL フォークポケット
- DEWALT グラスファイバー脚立、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA