入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 350度F |
製造元シリーズ | LFIT6300 |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.34 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIS6301 1/2 | 1 / 2 " | 350度F | -40度F | 1 / 2 " | ¥5,776 | ||
LFIS6301 1 | 1" | 350度F | -40度F | 1" | ¥10,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。