Te Connectivityディストリビューター (121 アイテム) | Raptor Supplies 日本

TE CONNECTIVITY

フィルタ

Electrical

CPGI-SGRS-2-バルクCPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-バルクCPGI-B-106-1802-バルクCPGI-B-106-1501-バルクCPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-バルクCPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-バルク

Electrical フィルタ

ピン端子

はんだ付けやプリント回路基板などのアプリケーション向けに設計された、短くて剛性のあるピン。 電気絶縁を提供する軽量ナイロン構造と最大の導電性のためのスズメッキ銅接続材料を備えています

ピン端子 赤 ろう付け 22-18 - 25 個パック
品目: AA2HMT
型: CPGI-B-106-6201-25
¥9,120 /単価
カートに追加

リング端子

電気システムの257点に22本以上のワイヤーを接続するように設計されています。 華氏18度までの温度で信頼性の高い動作を可能にする熱収縮絶縁を備えています。16〜14 AWG、12〜10 AWG、およびXNUMX〜XNUMXAWGのリングサイズで利用可能

スプライスキット

商用照明バラストアプリケーションで使用するために、最小のジョイント損失でXNUMX本のケーブルを安全に接続するために使用されます。 圧接接点を備えており、電源線接続への迅速な終端を保証し、タップ設計により迅速かつ簡単に設置できます。 ブルーとブラウンのカラーバリエーションがあります

バラストタップ 18 AWG 600V ブルー - 25 個パック
品目: AE9CEV
型: CPGI-1811027-2-K25
¥841 /単価
カートに追加
バラストタップ 18 AWG 600V ブルー - 100 個パック
品目: AE9CEU
型: CPGI-1811027-2-K100
¥2,652 /単価
カートに追加
バラストタップ 18 ~ 12 AWG 600V ブラウン - 6 個パック
品目: AE9CET
型: CPGI-1811027-1-K6
¥231 /単価
カートに追加

ワイヤーの断線

基板、ワイヤ、端子台から安全かつ簡単に切り離すことができます。 取り付けが簡単なワンピース設計と、信頼性の高い接続を実現するポークインワイヤ終端が特徴です。 耐衝撃性に優れ、ナイロンとポリカーボネートのバリエーションも用意されています

メス ブレット ディスコネクト ブルー - 25 個パック
品目: AA2HNB
型: CPGI-B-106-8502-25
¥9,585 /単価
カートに追加
メス ブレット ディスコネクト レッド - 25 個パック
品目: AA2HMZ
型: CPGI-B-106-8401-25
¥9,585 /単価
カートに追加
オス ブレット ディスコネクト ブルー - 1000 個パック
品目: AA2HMY
型: CPGI-B-106-7502-バルク
¥24,737 /単価
カートに追加
オス ブレット ディスコネクト 16 ~ 14 Awg - 25 個パック
品目: AA2HMX
型: CPGI-B-106-7502-25
¥9,585 /単価
カートに追加

ワイヤエンドコネクタ

電気ボックス内の2本以上の電気ケーブル間で低インピーダンス接続を行うように設計されています。 熱収縮比が1:XNUMXで、高温用途に最適な熱収縮設計。 腐食防止用の耐水性シーラント付きワイヤコネクタもご利用いただけます

TeConnectivityについて

TE Con​​nectivity は、輸送および通信業界向けに高品質の接続およびセンサー ソリューションを製造してきました。 TE Con​​nectivity のカタログには、アンテナ、センサー、コネクタ、EMI フィルタ、光ファイバー、熱収縮チューブ、電源システム、リレー、コンタクタ、スイッチが含まれています。 TE コネクティビティ フォーク端子 バスバー、スタッド、またはその他の電気システムにワイヤを接続するために一般的に使用されます。 これらのフォーク端子は、軽量で電気絶縁のためのナイロン構造を特徴としており、損傷することなく任意の方向に曲がることができ、炭化水素をはじき、絶縁耐力が向上しています。 それらには、最大の引張強度と導体との電気的接触を保証するセレーションが付属しています。 熱収縮ワイヤーコネクタ TE Con​​nectivity による機械的保護、電気絶縁、張力緩和を提供します。 これらの熱収縮チューブは、UV、耐水、耐薬品性、難燃性があり、電気絶縁および断熱のための熱伝達を最小限に抑えます。 柔軟性が高く、コンパクトなスペースに最適で、識別しやすいように色分けされています。