入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストタップ/スプライス |
色 | 青 |
男女 | 適用されない |
材料 | ポリ |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.96 " |
標準的な長さ | 0.75インチ |
温度。 範囲 | 105度C |
定格電圧 | 600 |
ワイヤー範囲 | 18 AWG |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。