HONEYWELL 浸漬コントローラー
形式 | モデル | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 取り付け | 必要 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | ¥42,064 | 見積依頼
|
A | L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | ¥60,332 | 見積依頼
|
B | L4006B1163 | 2 1/8 "から3" | 5〜30°F | 8 5 / 8 " | 水平または垂直 | 3 "断熱材 | 100〜240°F | ¥40,404 | 見積依頼
|
C | L6006A1145 | 2-1 / 8」 | 5度から30度F調整 | 5.375 " | 水平な | 1/2 インチウェルアダプターと熱伝導性化合物のチューブ | 100度から240度F | ¥43,483 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Jobberドリルビットセット
- シーケンサー
- LEDドライバ
- オートクレーブ
- フランジカップリングアクセサリ
- 交換部品
- 冷凍
- ろ過
- バッグとバッグアクセサリー
- 特殊研磨剤
- APPROVED VENDOR 90度エルボー
- DIXON スクリュープラグ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル45度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- AIRMASTER FAN RGシリーズウェザーフード
- AEROQUIP エアコンプレッサーホース
- RIDGID スパイラル鋸歯カッター
- FANTECH FGCシリーズ遠心インラインファン
- VESTIL YRD シリーズスチール製ヤードスロープ
- BUSSMANN 軍用規格ヒューズ、MIL-F-15160/03、1/4 x 1-1/4 インチ