入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イマージョンコントローラー |
バルブサイズ | 3/8 x 2/7インチ |
深さ | 2-1 / 8」 |
差動プローブ | 5度から30度F調整 |
全負荷アンペア@ 120V | 8 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 5.1 |
高さ | 5.375 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 48 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 30.6 |
取り付け | 水平な |
必要 | 1/2 インチウェルアダプターと熱伝導性化合物のチューブ |
システム切り替え | SPDT |
温度。 範囲 | 100度から240度F |
タイプ | イマージョンウェルマウント(含まれていません)、上限、下限、またはサーキュレーター制御 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 取り付け | 必要 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006B1163 | 2 1/8 "から3" | 5〜30度F | 8 5 / 8 " | 水平または垂直 | 3 "断熱材 | 100〜240度F | ¥40,404 | 見積依頼
|
L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | ¥42,064 | 見積依頼
|
L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | ¥60,333 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。