WIDIA 超硬バー
形式 | モデル | シャンクサイズ | 角度 | カッター径 | 形状 | 貿易番号 | 最先端タイプ | カットの長さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M41293 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 円筒形のボールノーズ | SC-1 | ダブルカット | 5 / 8 " | 70,000 | ¥4,324 | |
B | M41221 | 1 / 4 " | - | 1" | 円筒形 | SA-9 | ダブルカット | 1" | 25,000 | ¥24,705 | |
C | M41296 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | 円筒形のボールノーズ | SC-3 | ダブルカット | 3 / 4 " | 66,000 | ¥7,144 | |
D | M41495 | 1 / 4 " | - | 5 / 8 " | 尖った円錐 | SM-6 | ダブルカット | 1" | 40,000 | ¥14,450 | |
E | M40296 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | 円筒形のボールノーズ | SC-3 | シングルカット | 3 / 4 " | 66,000 | ¥6,466 | |
F | M40494 | 1 / 4 " | 28度 | 1 / 2 " | 尖った円錐 | SM-5 | シングルカット | 7 / 8 " | 50,000 | ¥9,806 | |
G | 3044078 | 1 / 8 " | 0 | 1 / 8 " | SD-Mボール | SD-42L2 | シングルカット | 1 / 8 " | 40000 | ¥3,015 | |
H | 3051758 | 1 / 8 " | 10 | 1 / 4 " | 反転テーパー | SN-51 | ダブルカット | 1 / 4 " | 40000 | ¥3,672 | |
I | M41361 | 1 / 8 " | - | 3 / 16 " | 卵 | SE-53 | ダブルカット | 9 / 32 " | 80,000 | ¥5,924 | |
E | M40284 | 1 / 8 " | - | 3 / 32 " | 円筒形のボールノーズ | SC-41 | シングルカット | 7 / 16 " | 95,000 | - | 見積依頼
|
J | M41446 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 炎 | SH-41 | ダブルカット | 1 / 4 " | 90,000 | ¥2,377 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機寒冷地キット
- 石積みのこてとタックポインター
- エンドブラシ
- エンクロージャーエアコン
- エアケーブルバランサー
- レンチ
- リベット
- ファンブレードとプロペラ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 電圧レギュレーション
- TRACTEL ビームクランプ
- NIBCO DWVエルボ、90度
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS スナップバックカバー
- BRADY バリケードテープ、危険は入りません
- BUNTING BEARINGS C93200、SAE660ブロンズバー
- INSTOCK スチールアンダーマウントブラケット
- EATON Danfoss CV1-10 シリーズ逆止弁
- ECLIPSE ケーブルの引き込みと配線
- DWYER INSTRUMENTS デジタル真空計 DPGWシリーズ