入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 10 |
カッター径 | 1 / 4 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 1 / 4 " |
マックス。 RPM | 40000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク素材 | 炭素鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | 反転テーパー |
貿易番号 | SN-51 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.12 |
船の長さ(cm) | 5.31 |
船幅(cm) | 1.12 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンクサイズ | 角度 | カッター径 | 形状 | 貿易番号 | 最先端タイプ | カットの長さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3044078 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | SD-Mボール | SD-42L2 | シングルカット | 1 / 8 " | 40000 | ¥3,015 | ||
M41361 | 1 / 8 " | - | 3 / 16 " | 卵 | SE-53 | ダブルカット | 9 / 32 " | 80,000 | ¥5,924 | ||
M41495 | 1 / 4 " | - | 5 / 8 " | 尖った円錐 | SM-6 | ダブルカット | 1" | 40,000 | ¥14,450 | ||
M41446 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 炎 | SH-41 | ダブルカット | 1 / 4 " | 90,000 | ¥2,377 | ||
M41293 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 円筒形のボールノーズ | SC-1 | ダブルカット | 5 / 8 " | 70,000 | ¥4,324 | ||
M41296 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | 円筒形のボールノーズ | SC-3 | ダブルカット | 3 / 4 " | 66,000 | ¥7,144 | ||
M40284 | 1 / 8 " | - | 3 / 32 " | 円筒形のボールノーズ | SC-41 | シングルカット | 7 / 16 " | 95,000 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。