TE CONNECTIVITY リング端子 電気システムの257点に22本以上のワイヤーを接続するように設計されています。 華氏18度までの温度で信頼性の高い動作を可能にする熱収縮絶縁を備えています。16〜14 AWG、12〜10 AWG、およびXNUMX〜XNUMXAWGのリングサイズで利用可能
電気システムの257点に22本以上のワイヤーを接続するように設計されています。 華氏18度までの温度で信頼性の高い動作を可能にする熱収縮絶縁を備えています。16〜14 AWG、12〜10 AWG、およびXNUMX〜XNUMXAWGのリングサイズで利用可能
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1501-バルク | - | 見積依頼 | ||
A | CPGI-B-106-1501-25 | ¥3,013 | |||
A | CPGI-B-106-1991-バルク | - | 見積依頼 | ||
A | CPGI-B-106-1991-25 | ¥3,355 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1802-バルク | - | 見積依頼 |
A | CPGI-B-106-1802-25 | ¥3,359 |
詳細はこちら
- 識別製品
- ろ過
- 水の安全性
- 自動車のクリーニング/外観
- 特殊研磨剤
- ドルリーズ
- オイルフィルタークラッシャー
- ファイヤーストップパススルーデバイス
- 空気圧キャスター
- スイングボルト
- CHICAGO PNEUMATIC エアハンマー
- BASCO スムーズファイバートランスポートドラム
- SK PROFESSIONAL TOOLS ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- VULCAN HART バックパネル、アルミニウム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS エンクロージャパネル付き三面5段カート
- PASS AND SEYMOUR 15シリーズインラインコネクタ
- DAYTON アルミフィルター
- HUMBOLDT 高温バーナー
- PROTO TORX インパクトソケットセット 差込角3/8インチ 7本組
- ILC DOVER フード